Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GAL 1880 CV Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GAL 1880 CV Ladegerät
Bosch GAL 1880 CV Ladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32324666
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 B8G
EAN/GTIN:
     3165140839327
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Ladegerät LiFe Akku
Ladegerät Lithium-Eisen Akku
Ladegerät
GAL 1880 CV Professional
Das Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–18 Volt

Das Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–18 Volt
- 50 % schnelleres Aufladen der Akkus (vgl. mit AL 1860 CV)
- Schnelllademodus: ein 4,0 Ah Akku ist bereits nach 25 Min mit 80 % seiner Kapazität einsatzbereit
- Sehr kompakt
- Active Air Cooling für längere Lebensdauer der Akkus
- Komfortable Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ladegerät
Markenkompatibilität
Bosch
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Ladestrom
8 A
Gewicht und Abmessungen
Breite des Batterieladegeräts
115 mm
Tiefe des Batterieladegeräts
182 mm
Höhe des Batterieladegeräts
85 mm
Gewicht Batterieladegerät
700 g
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,22*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.