Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Starter-Set Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Starter-Set Akku
Bosch Starter-Set Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32324716
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 B8J
EAN/GTIN:
     3165140839341
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Vorteile

2 x 18-V-Akkus mit 5,0 Ah Kapazität und Schnellladegerät

- Längeres Arbeiten mit einem Akku dank hoher Kapazität von 5,0 Ah
- Schnellladegerät: Der 5,0 Ah-Akku ist bereits nach 35 Minuten einsatzbereit (zu 80 % geladen)
- Einmaliges COOLPACK-Design für längere Lebensdauer des Akkus: Spezielles Wärmeleitgehäuse zur Reduzierung der innerhalb des Akkus entstehenden Wärme
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Kompatible Produkte
GAL 1880 CV
Produktfarbe
Schwarz
LED-Batterieanzeige
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
74 mm
Batterietiefe
115 mm
Batteriehöhe
56 mm
Batteriegewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 30 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,81*
€ 190,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,23*
€ 185,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,85*
€ 185,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,45*
€ 182,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,85*
€ 174,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,26*
Sonstiges
Bosch
06015A5101
ab € 146,47*
Sonstiges
Bosch
0 601 5A0 300
ab € 167,39*
Sonstiges
Bosch
0 601 6A2 101
ab € 178,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.