Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE RDX 3TB USB 3.0 RDX-Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32353535
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9L72A
EAN/GTIN:
     190017053035
Suchbegriffe:
RDX Drives
RDX Laufwerk
rdx laufwerk hp
rdx drives
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717098
Leistungen
Produkttyp
RDX-Kartusche
Medientyp
RDX
Kapazität ohne Komprimierung
3000 GB
Produktfarbe
Schwarz
Datenübertragung
Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
398.8 mm
Tiefe
198.1 mm
Höhe
203.2 mm
Gewicht
1590 g
Weitere Suchbegriffe: rdx laufwerk extern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 558,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,44*
€ 678,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,85*
€ 675,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,99*
€ 673,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,03*
€ 671,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,68*
€ 664,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.