Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy RJ-10 4/4 Cable, 3m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy RJ-10 4/4 Cable, 3m Grau
Lindy RJ-10 4/4 Cable, 3m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3239559
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     34203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
Modularkabel RJ-10
isdn-kabel 3m
modularkabel rj-10
Telefonkabel RJ-10 (Western-Stecker) in unterschieldichen Längen 2-10m mit RJ-10 4/4 pol. Stecker an RJ-10 4/4 pol. Stecker, Verbindung 1:1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
RJ-10
Anschluss 2
RJ-10
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.