Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC PSU Switch-Komponente Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC PSU Switch-Komponente Stromversorgung
HPE Aruba X371 12VDC 250W 100-240VAC PSU Switch-Komponente Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32428884
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JL085A#ACC
EAN/GTIN:
     888793597866
Suchbegriffe:
Business-Switch
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Netzteil für den Aruba 3810 Switch, 250 W, 100-240 V AC bis 12 V DC
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Metallisch
Eingebaut
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.1 mm
Tiefe
225.6 mm
Höhe
40.1 mm
Gewicht
690 g
Leistungen
Kompatibilität
Aruba 3810
Energie
Gesamtleistung
250 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,03*
€ 293,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,90*
€ 293,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,66*
€ 291,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.