Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics FC-28 Gateway/Controller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics FC-28 Gateway/Controller
Kramer Electronics FC-28 Gateway/Controller
Kramer Electronics FC-28 Gateway/Controller
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32575413
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     30-80392090
EAN/GTIN:
     7291063076665
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR
Technische Details
Schleifenstrom
230 mA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Design
Befestigungstyp
Rackeinbau
Zertifizierung
RoHs, WEEE, CE
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
500 g
Abmessungen (BxTxH)
187.5 x 115 x 25.4 mm
Energie
Eingangsspannung
5 V
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,13*
€ 667,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,45*
€ 659,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,25*
€ 629,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,12*
€ 611,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,50*
€ 571,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.