Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect FIB440003 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect FIB440003 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Orange
Microconnect FIB440003 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Orange
Microconnect FIB440003 InfiniBand/Glasfaserkabel 3 m LC Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3263646
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     FIB440003
EAN/GTIN:
     7331990045218
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
194 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
34 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
LC
Anschluss 2
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM1
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.