Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect IBM029 Serien-Kabel Grau 3 m DB-9 DB-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect IBM029 Serien-Kabel Grau 3 m DB-9 DB-25
Microconnect IBM029 Serien-Kabel Grau 3 m DB-9 DB-25
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3263675
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     IBM029
EAN/GTIN:
     7331990000811
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Bu...
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DB-9
Anschluss 2
DB-25
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
TM-T88, TM-T88II, TM-T88III, TM-T88IIIP, TM-T88IIIX, TM-T88IIP, TM-T88IIR, TM-T88IV, TM-T88IV ReStick, TM-T88P, TM-T88V, TM-T88V-DT, TM-T88V-i
Zertifizierung
CE, WEEE
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
272 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
SCSEHN10
ab € 7,04*
Zubehör
MicroConnect
SCSEHN2
ab € 2,06*
Zubehör
MicroConnect
SCSENN2
ab € 2,06*
Zubehör
MicroConnect
SCSENN2N
ab € 1,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.