Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect STP607W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6 F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect STP607W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP607W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6 F/UTP (FTP)
Microconnect STP607W Netzwerkkabel Weiß 7 m Cat6 F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3263715
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     STP607W
EAN/GTIN:
     5704327083566
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Ethernet-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
180 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
280 g
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x RJ-45
Menge pro Behälter
40 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
7 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
26/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.