Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect SCSENN3N Serien-Kabel Weiß 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect SCSENN3N Serien-Kabel Weiß 3 m
Microconnect SCSENN3N Serien-Kabel Weiß 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264143
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     SCSENN3N
EAN/GTIN:
     5705965867525
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse au...
Nullmodemkabel
d-sub kabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
3 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
269 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
120 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.