Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP605B Netzwerkkabel Blau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP605B Netzwerkkabel Blau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP605B Netzwerkkabel Blau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP605B Netzwerkkabel Blau 5 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264503
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP605B
EAN/GTIN:
     7331990041982
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Gewicht
190 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
52 mm
Paketgewicht
194 g
Sonstige Funktionen
Stecker
2 x RJ-45
Menge pro Behälter
60 Stück(e)
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24/7
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.