Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE110818 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE110818 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Microconnect PE110818 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264589
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE110818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
172 g
Energie
Eingangsspannung
125 V
Eingangsstrom
15 A
Stromstärke (maximal)
15 A
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
SVT
Kerngröße
0.83 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE030610
ab € 3,07*
Zubehör
MicroConnect
PE030620
ab € 5,05*
Zubehör
MicroConnect
PE110418
ab € 2,57*
Zubehör
MicroConnect
PE110718
ab € 3,09*
Zubehör
MicroConnect
PE150418
ab € 3,10*
Zubehör
MicroConnect
PE150818
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.