Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect FIB410005 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect FIB410005 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ Orange
Microconnect FIB410005 InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m MTRJ MT-RJ Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3264715
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     FIB410005
EAN/GTIN:
     7331990045072
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85447000
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Gewicht
50 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
193 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
17 mm
Paketgewicht
52 g
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
MTRJ
Anschluss 2
MT-RJ
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Orange
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lichtleitertyp
OM1
Vollduplex
Ja
Lochdurchmesser
62.5 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Einführungsverlust
0.3 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.