Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
MEAN WELL GST280A15-C6P Netzteil & Spannungsumwandler 280 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-32667599
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
GST280A15-C6P
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
280 W
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
17 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
1460 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
mean well 15v steckernetzteil
,
steckernetzgerät
,
steckernetzgeräte 15v
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 67,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende / Buchse, 10 A, 2m Grau, 250 V
RS Pro
7316175
ab € 7,94*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende / Buchse, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
RS Pro
7440938
ab € 11,35*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende / Buchse, 10 A, 5m Schwarz, 250 V
RS Pro
9010753
ab € 5,77*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B offenes Ende, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
RS Pro
7440929
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen