Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST90A19-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST90A19-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 90 W
MEAN WELL GST90A19-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 90 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667629
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST90A19-P1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
90 W
Ausgangsspannung
19 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
412 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
6266616
ab € 8,28*
Zubehör
RS Pro
7316163
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.