Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP610G Netzwerkkabel Grün 10 m Cat6 U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect UTP610G Netzwerkkabel Grün 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP610G Netzwerkkabel Grün 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Microconnect UTP610G Netzwerkkabel Grün 10 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3266763
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP610G
EAN/GTIN:
     7331990042156
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6 mm
Gewicht
258 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
264 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Paketgewicht
358 g
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
10 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leiterart
Mehrdrahtig
Leitermaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP610
ab € 6,05*
Zubehör
MicroConnect
UTP610B
ab € 6,26*
Zubehör
MicroConnect
UTP610O
ab € 6,05*
Zubehör
MicroConnect
UTP610R
ab € 6,15*
Zubehör
MicroConnect
UTP610S
ab € 6,15*
Zubehör
MicroConnect
UTP610W
ab € 6,26*
Zubehör
MicroConnect
UTP610Y
ab € 6,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.