Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Netzteil
>
Artikel
MEAN WELL GST120A12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-32667642
Hersteller:
Mean Well
Herst.-Nr.:
GST120A12-R7B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
620 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Netzteile & Spannungsumwandler
Weitere Suchbegriffe:
Redundanzmodul
,
Netzteil Notebook
,
Notebook Netzteil
,
Notebook Power Supply
,
Notebooknetzteil
,
Power Supply Notebook
,
Schaltnetzteil geschlossen
,
Steckernetzgerät
,
Steckernetzteil
,
Tischnetzgerät
,
Tischnetzteil
,
steckernetzteil 12v meanwell
,
steckernetzgerät 12v
,
steckernetzgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,76*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon KPJX DC Buchse verzinnt 48,0 V / 7.5A x 17.0mm, 3.5mm Stift, PCB
Kycon
KPJX-4S
ab € 6,56*
Zubehör
Kycon KPJX DC Buchse verzinnt 48,0 V / 7.5A x 25.2mm, Tafelmontage
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,77*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse gerade, B CEE 7/7 / Stecker abgewinkelt, 10 A, 2.5m Schwarz,
RS Pro
6266616
ab € 8,25*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B US-Stecker Typ B / Stecker, 10 A, 2m Schwarz, 125 V
RS Pro
7316163
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen