Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST18E09-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST18E09-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
MEAN WELL GST18E09-P1J Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 18 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667752
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST18E09-P1J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Universal
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
85-264 V
Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Ausgangsleistung
18 W
Ausgangsspannung
9 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Eingangsstrom
0.5, 0.3 A
Ausgangsstrom
2 A
Effizienz
85 %
Energieschutzeigenschaften
Überspannung, Überlastschutz, Kurzschluß
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
202.5 g
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
500000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1753315
ab € 14,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.