Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST160A12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST160A12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
MEAN WELL GST160A12-R7B Netzteil & Spannungsumwandler 160 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667835
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST160A12-R7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
160 W
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
11.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
738 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,77*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,21*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 11,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.