Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL EPS-15-36 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL EPS-15-36 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
MEAN WELL EPS-15-36 Netzteil & Spannungsumwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32667850
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPS-15-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
90 - 264 V
Ausgangsleistung
15 W
Ausgangsspannung
36 V
Ausgangsstrom
0.42 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
40 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
7773159
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.