Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MPK191 Telefonkabel 15 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MPK191 Telefonkabel 15 m Schwarz
Microconnect MPK191 Telefonkabel 15 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3266790
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MPK191
EAN/GTIN:
     5705965933077
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Gewicht
180 g
Verpackungsbreite
198 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
184 g
Merkmale
Kabellänge
15 m
Anschluss 1
RJ11
Anschluss 2
RJ11
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabelfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
MPK102
ab € 2,02*
Zubehör
MicroConnect
MPK105
ab € 2,59*
Zubehör
MicroConnect
MPK110
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.