Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE120818 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE120818 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Microconnect PE120818 Stromkabel Schwarz 1,8 m C5-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3266997
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE120818
EAN/GTIN:
     5705965856437
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
netzkabel für notebook
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
273 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
180 g
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
16 A
Stromstärke (maximal)
10 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 2
C5-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kerngröße
0.75 mm²
Kompatibilität
Digipos - A100,A300,A500 TSC - TTP-245C IBM/Lenovo ThinkPad T42, T42p
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
PE120418
ab € 3,14*
Zubehör
MicroConnect
PE120430
ab € 4,16*
Zubehör
MicroConnect
PE120450
ab € 6,27*
Zubehör
MicroConnect
PE120819
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.