Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect UTP501B SCSI-Kabel Blau 1 m RJ-45 50-Pin Telco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3267833
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     UTP501B
EAN/GTIN:
     5704327046127
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
223 mm
Verpackungstiefe
169 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
46 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabelstandard
Cat5e
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
50-Pin Telco
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Technische Eigenschaften
Kink Protection, strain relief and Latch Protection
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
UTP501
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP501R
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
UTP501S
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP501W
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
UTP501Y
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
UTP601B
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP601G
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP601O
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
UTP601P
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
UTP601R
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP601W
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
UTP601Y
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.