Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
G.Skill Ripjaws Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32745384
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-2133C15S-16GRS
EAN/GTIN:
     4719692007612
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Formfaktor
SO-DIMM
Warentarifnummer (HS)
84733020
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2133 MHz
Komponente für
Notebook
CAS Latenz
36
Speicherkanäle
Single-channel
Speicherspannung
1.2 V
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Gold, Grau, Weiß
Bleiüberzug
Gold
Kompatible Produkte
<ul><li>EVGA SC17 - Intel NUC6i3SYH / NUC6i3SYK / NUC6i5SYH / NUC6i5SYK / NUC6i7KYK - MSI GT72 6QD</li></ul>
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.