Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional 10m Koaxialkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa Professional 10m Koaxialkabel
SpeaKa Professional 10m Koaxialkabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32753636
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     325365
EAN/GTIN:
     4008928500462
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
  • Antennenstecker 75 Ω an Antennenbuchse 75 Ω
    - Anschlusskabel für Fernseher oder Radio
    - Ideal für DVB-T und DVB-C
    - Geschirmt

    Verkabeln Sie Ihren Fernseher und erleben Sie die wunderbare Welt der Programmvielfalt über ein wahrhaft zuverlässiges Antennenkabel. Das geschirmte Antennenkabel wurde zum Anschluss von Fernsehern, DVB-T oder DVB-C Receiver an Ihre heimische SAT-Anlage entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Farbe Kabelummantelung
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.