Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
ARCTIC F14 PWM PST PWM Gehäuselüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32770305
Hersteller:
     Arctic Cooling
Herst.-Nr.:
     ACFAN00079A
EAN/GTIN:
     872767008533
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die F14 PWM PST Gehäuselüfter haben sich zum Ziel gesetzt, ihre Kontrahenten zu übertreffen in Bezug auf Kühlleistung und Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Energie
Spannung
12 V
Nennstrom
0.11 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
181 g
Verpackungsbreite
143 mm
Verpackungstiefe
29 mm
Verpackungshöhe
143 mm
Paketgewicht
217 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Ventilator-Anschluss
4-polig
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
140 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
200 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1350 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
26 dB
Geräuschpegel
0.5 Sone
Maximaler Luftstrom
74 cfm
Luftstrom
126 m³/h
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00080A
ab € 20,60*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00076A
ab € 3,17*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00119A
ab € 3,36*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00120A
ab € 3,54*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00121A
ab € 4,86*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00137A
ab € 17,39*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00125A
ab € 6,01*
Zubehör
Arctic Cooling
ACFAN00138A
ab € 23,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.