Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MMH9753/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MMH9753/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
CoreParts MMH9753/8GB Speichermodul 2 x 4 GB DDR2 667 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32808201
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMH9753/8GB
EAN/GTIN:
     5712505927205
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR2
Speichertaktfrequenz
667 MHz
Komponente für
PC / Server
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Ursprungsland
China
Produktfarbe
Grün
Kompatible Produkte
HP./Compaq Desktops & Workstations xw9400 Workstation HP./Compaq Servers ProLiant DL165 G5p 2374HE 2.2GHz Quad Core Non-hot Plug Rack Server ProLiant DL165 G5p 2376 2.3GHz Quad Core Non-hot Plug Rack Server ProLiant DL165 G5p 2380 2.5GHz Quad Core Hot Plug Rack Server ProLiant DL165 G5p 2384 2.7GHz Quad Core Hot Plug Rack Server ProLiant DL165 G5p Hot Plug Configure-to-order Rack Server ProLiant DL165 G5p Non-hot Plug Configure-to-order Rack Server ProLiant DL165 G5p Special Rack Server ProLiant DL180 E5310 LFF Rack Server ProLiant DL180 G5 Configure-to-order Chassis ProLiant DL180 G5 E5405 2.0GHz Quad Core 1GB 4 LFF Rack Server ProLiant DL180 G5 E5420 2.50GHz Quad Core 1GB 4 LFF Rack Server ProLiant DL180 G5 Special Rack Server ProLiant DL185 G5 Special Rack Server ProLiant DL785 G5 Rack Configure-to-order Server ProLiant DL785 G6 Configure-to-order Rack Server
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, serverspeicher ecc 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,33*
€ 40,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.