Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect PE130200 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect PE130200 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler
Microconnect PE130200 Stromkabel Schwarz 2 m C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32827901
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     PE130200
EAN/GTIN:
     5712505928721
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Stromverlängerungskabel
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
276 mm
Verpackungstiefe
262 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
370 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Stromstärke (maximal)
16 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
C14-Koppler
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Kabeltyp
H05V2V2-F
Kerngröße
1 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
230 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.