Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Securio C14 - 3.9 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 60 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HSM Securio C14 - 3.9 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 60 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C14 - 3.9 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 60 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C14 - 3.9 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 60 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C14 - 3.9 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 60 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C14 - 3.9 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 60 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
HSM Securio C14 - 3.9 mm Aktenvernichter Streifenzerkleinerung 60 dB 22,5 cm Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32831297
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2250111
EAN/GTIN:
     4026631053976
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
366 mm
Tiefe
258 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
4000 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Streifenzerkleinerung
Arbeitsbreite
225 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
3.9 mm
Korbvolumen
20 l
Geräuschpegel
60 dB
Steuerung
Tasten
Sichtfenster
Ja
Aktenvernichter Geschwindigkeit
2640 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
12 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
P-2
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Schnitt-Typ
Gerader Schnitt
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,18*
€ 176,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,62*
€ 167,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 139,21*
€ 165,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,61*
€ 156,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,54*
€ 141,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.