Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcas 207 02009 Akkuladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcas 207 02009 Akkuladegerät
Arcas 207 02009 Akkuladegerät
Arcas 207 02009 Akkuladegerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32831301
Hersteller:
     Arcas
Herst.-Nr.:
     20702009
EAN/GTIN:
     4260030255481
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
  • 4 unabhängige Ladekanäle
    - lädt 1 bis 4 AA Mignon oder AAA Micro Akkus
    - für Ni-MH Akkus
    - 4 LED Leuchtdioden
    - Rot = Laden
    - ohne automatische Abschaltung
    - praktisches und handliches Tischladegerät
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Indoor Batterieladegerät
Merkmale
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA, AAA
Energie
Eingangsspannung
220-230 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
1.4 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.