Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 890-813 Drahtverbinder Mini PCB plug, 3-pole Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 890-813 Drahtverbinder Mini PCB plug, 3-pole Schwarz
Wago 890-813 Drahtverbinder Mini PCB plug, 3-pole Schwarz
Wago 890-813 Drahtverbinder Mini PCB plug, 3-pole Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32832127
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-813
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
leistungsstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
12.2 mm
Höhe
31.9 mm
Merkmale
Stecker
Mini PCB plug, 3-pole
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Spannung
250 V
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,116*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,326*
€ 1,57794
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.