Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901210 Kabelschloss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901210 Kabelschloss Schwarz
Port Designs 901210 Kabelschloss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32866114
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901210
EAN/GTIN:
     3567049012106
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
164 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Versandkartonsbreite
60 mm
Versandkartonslänge
228 mm
Versandkartonshöhe
192 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
4.4 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
132 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Rundkeil
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
Schließanlage
Sperren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.