Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Port Designs 901201 Kabelschloss Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Port Designs 901201 Kabelschloss Schwarz
Port Designs 901201 Kabelschloss Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32866115
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     901201
EAN/GTIN:
     3567049012014
Suchbegriffe:
Kabelschloss
Seilschloss
Stahlseilschloss
Laptopkabelschloss
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
178 mm
Verpackungstiefe
21 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
240 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83014090
Versandkartonsbreite
220 mm
Versandkartonslänge
570 mm
Versandkartonshöhe
180 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
1800 mm
Tiefe
4.4 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
205 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Beste Verwendung
Laptop
Schloss Art
Rundkeil
Kabelschloss-Sicherheitsmerkmale
Schließanlage
Sperren
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.