Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS60065 Steckdose USB Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS60065 Steckdose USB Weiß
shiverpeaks BS60065 Steckdose USB Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32871156
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS60065
EAN/GTIN:
     4017538073983
  • Material Plastik
    - Anschlussspannung: AC 250 V / 50Hz
    - 3x USB Ausgang DC 5 V /3.1A
    - weiss
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
LED-Anzeigen
Status
Merkmale
Buchsen-Typ
USB
Anzahl Fassungen
3
Energie
USB Ausgangsspannung
5 V
USB Ausgangsstrom
3.1 A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.