Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Matchline Professional LPL403MODX1 MDLS CRI LPL40 3-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Matchline Professional LPL403MODX1 MDLS CRI LPL40 3-Modul
Philips Matchline Professional LPL403MODX1 MDLS CRI LPL40 3-Modul
Philips Matchline Professional LPL403MODX1 MDLS CRI LPL40 3-Modul
Philips Matchline Professional LPL403MODX1 MDLS CRI LPL40 3-Modul
Philips Matchline Professional LPL403MODX1 MDLS CRI LPL40 3-Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32878782
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     LPL403MODX1
EAN/GTIN:
     8727900396287
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
phillips led arbeitslampe
arbeitslampe led
Die Philips MatchLine MDLS CRI ist eine All-in-one-LED-Arbeitsleuchte, die perfekt für schnelle Farbabgleiche und größere Lackierarbeiten geeignet ist. Leistungsstarkes weißes Licht von 3 separaten Modulen ermöglicht eine 360°-Kontrolle, um eine reale Farbwiedergabe und ein herausragendes Ergebnis zu erzielen.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
1800 mAh
Batteriereichweite
2.5 h
Ladezeit
1 h
Batterielebensdauer (Boost-Modus)
1 h
Technische Details
Magnet
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
7
Leistung
5 W
Anzahl der LEDs
7
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Kunststoff, Gummi
Aufhänger
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
IK-Kodex
IK07
Schutzfunktion
Lösungsmittelbeständig
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1920 g
Gewicht (ohne Kabel)
1797 g
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
162 mm
Verpackungshöhe
340 mm
Paketgewicht
2158 g
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
6000 K
Lichtleistung
1500 lm
Strahlungswinkel
60 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Weitere Suchbegriffe: arbeitslampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,47*
€ 284,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,34*
€ 259,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,16*
€ 238,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.