Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibaro The Button Panikknopf Kabellos Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fibaro The Button Panikknopf Kabellos Alarm
Fibaro The Button Panikknopf Kabellos Alarm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32917150
Hersteller:
     FIBARO
Herst.-Nr.:
     FGPB-101-5
EAN/GTIN:
     5905279987210
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
funk wandsender
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Zweck
Alarm
Produktfarbe
Grün
Transmissionsdistanz
50 m
Funkfrequenz
868.4/869.8 MHz
Zertifizierung
EMC 2014/30 / EU, RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / EU, LVD 2014/35 / EU, Z-Wave
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,85*
€ 89,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,44*
€ 87,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.