Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL GST120A24-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 120 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL GST120A24-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
MEAN WELL GST120A24-P1M Netzteil & Spannungsumwandler 120 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32923574
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST120A24-P1M
EAN/GTIN:
     4021087028974
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
Tischnetzgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
85 - 264 V
Ausgangsleistung
120 W
Ausgangsspannung
24 V
Ausgangsstrom
5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
67 mm
Tiefe
167 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
580 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.