Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 1296 00 Versorgungsnetztransformator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 1296 00 Versorgungsnetztransformator Grau
GIRA 1296 00 Versorgungsnetztransformator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32924025
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     129600
EAN/GTIN:
     4010337296003
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
gira klingeltrafo
klingeltrafo
  • Spannungsversorgung DC 24 V zur Versorgung von Türkommunikations-Komponenten.
    - Versorgung der Farbkamera in großen Objekten.
    - Versorgung der Ruftastenbeleuchtung in großen Objekten.
    - Versorgung des TKS-TK-Gateways, wenn das Steuergerät Video verwendet wird.
    - Versorgung von Keyless In Codetastatur.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC-Ausgangsspannung
24 V
DC Ausgangssstrom
0.3 A
Merkmale
Typ
PS-Trafo
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.