Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 257000 Versorgungsnetztransformator Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 257000 Versorgungsnetztransformator Grau
GIRA 257000 Versorgungsnetztransformator Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32924163
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     257000
EAN/GTIN:
     4010337025702
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
gira klingeltrafo
klingeltrafo
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC-Ausgangsspannung
24 V
DC Ausgangssstrom
0.7 A
Merkmale
Typ
PS-Trafo
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,70*
€ 81,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.