Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Dynamic X2 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Dynamic X2 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Fractal Design Dynamic X2 Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32945909
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-DYN-X2-GP12-BK
EAN/GTIN:
     7350041084372
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
1.32 W
Spannung
4 - 12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
119 g
Kabellänge
0.5 m
Verpackungsbreite
147 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
160 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ventilator-Anschluss
3-polig
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Sonstige Funktionen
Befestigungslochabmessungen
105 x 105 mm
Ursprungsland
Schweden
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
19.4 dB
Maximaler Luftstrom
52.3 cfm
Maximum Luftdruck
0.88 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
10000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.