Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexar High-Performance 633x microSDHC/microSDXC UHS-I 64 GB Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexar High-Performance 633x microSDHC/microSDXC UHS-I 64 GB Klasse 10
Lexar High-Performance 633x microSDHC/microSDXC UHS-I 64 GB Klasse 10
Lexar High-Performance 633x microSDHC/microSDXC UHS-I 64 GB Klasse 10
Lexar High-Performance 633x microSDHC/microSDXC UHS-I 64 GB Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32973438
Hersteller:
     Lexar
Herst.-Nr.:
     LSDMI64GBBEU633A
EAN/GTIN:
     650590199303
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Lieferumfang
Speicheradapter enthalten
SD
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
45 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
X-Geschwindigkeitsklasse
633
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.