Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0212 226 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0212 226 Anthrazit
GIRA 0212 226 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32993106
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0212226
EAN/GTIN:
     4010337015888
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
gira abdeckrahmen 2-fach
Gira Esprit Linoleum-Multiplex vereint erstmals in einem Schalterprogramm zwei natürliche Materialien, die sich perfekt ergänzen. Beide bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen, sind robust, vielseitig einsetzbar und seit jeher beliebt bei Architekten und Designern. Rahmen in sechs attraktiven Farben bieten Spielraum für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten in der Raumgestaltung. Gira Esprit Linoleum-Multiplex ist die ideale Wahl für moderne Einrichtungskonzepte, bei denen eine klare Formensprache und natürliche Materialien bevorzugt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Anthrazit
Material
Polycarbonat, Holz
Produktdesign
Schraubenlos
Markenkompatibilität
GIRA
Anzahl Fassungen
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
166 mm
Dicke
9.9 mm
Weitere Suchbegriffe: 2fach rahmen gira, 2fach rahmen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,95*
€ 59,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.