Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 840 S Taschenrechner Desktop Display-Rechner Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 840 S Taschenrechner Desktop Display-Rechner Grau, Weiß
Genie 840 S Taschenrechner Desktop Display-Rechner Grau, Weiß
Genie 840 S Taschenrechner Desktop Display-Rechner Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-32993981
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12262
EAN/GTIN:
     4015468122627
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine
10-stelliger Tischrechner mit Dual-Power (Solar und Batterie)

Kompakter Tischrechner mit großem, angewinkeltem, 10-stelligem Display
Frisches, farbenfrohes Design, hochwertig verarbeitet
Tastatur: leicht bedienbare und zu reinigende Kunststofftasten
Stromversorgung: Dual-Power (Solarbetrieb bei ausreichend Licht und sofortige Umschaltung auf Batteriebetrieb bei zu schwachem Lichteinfall) / Batterie im Lieferumfang enthalten
Funktionen: Grundrechenarten [+] [-] [x] [/], Wurzelberechnung [?],Prozent [%], 4-Tasten-Speicher [M+] [M-] [MR] [MC]
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84701000
Design
Formfaktor
Desktop
Typ
Display-Rechner
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Steuerung
Tasten
Energie
Energiequelle
Batterie/Solar
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
81 g
Leistungen
Zertifizierung
CE
Bildschirm
Stellen
10 Ziffern
Display klappbar
Ja
Textzeilen
1 Zeilen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GENIE
12260
ab € 4,20*
Ähnlich
GENIE
12258
ab € 4,30*
Ähnlich
GENIE
12266
ab € 4,22*
Ähnlich
GENIE
12264
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.