| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-33006106 Herst.-Nr.: 43825 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Gelb | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Olivetti | ![](/p.gif) | Kompatibilität | D-COLOR MF 2603, D-COLOR MF 2604, D-COLOR MF 2613 EN, D-COLOR MF 2614 EN, D-COLOR P 2026 | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 5000 Seiten | ![](/p.gif) | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | ![](/p.gif) | OEM-Code | B0948, TK-590M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, lasertoner yellow, lasertoner, katun lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |