Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack ATS, 120V Stromverteilereinheit (PDU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Rack ATS, 120V Stromverteilereinheit (PDU)
APC Rack ATS, 120V Stromverteilereinheit (PDU)
APC Rack ATS, 120V Stromverteilereinheit (PDU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3303494
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP7752
EAN/GTIN:
     731304255888
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
432 x 229 x 44 mm
Gewicht
4980 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
600 x 349 x 114 mm
Paketgewicht
6750 g
Merkmale
Kabellänge
2.44 m
Zertifizierung
EN 55022 Class A,FCC Part 15 Class A RoHS 7b Exemption
Energie
AC Eingangsfrequenz
47/63 Hz
Nominale Ausgang Spannung
120 V
Maximaler Eingang Strom pro Phase
20 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
20 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Eingang Verbindungstyp
NEMA L5-20P
Ausgang Anschlüsse
10x NEMA 5-20R
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,35*
€ 772,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,20*
€ 755,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,26*
€ 735,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,82*
€ 716,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,12*
€ 674,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.