Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MRBAT117 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR41 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MRBAT117 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR41 Alkali
MediaRange MRBAT117 Haushaltsbatterie Einwegbatterie SR41 Alkali
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33037465
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MRBAT117
EAN/GTIN:
     4260459610373
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
MediaRange Premium Alkaline Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Alkaline-Technologie bieten unsere Alkaline Batterien ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Batterie Formfaktor
Knopf/Münze
Form
Rund
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
SR41
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
31 mAh
Schwermetallfrei
Cd (cadmium), Hg (Quecksilber)
Produktfarbe
Silber
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
183 mm
Höhe des Versandkartons
322 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.6 mm
Durchmesser
7.9 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
2.8 mm
Verpackungshöhe
158 mm
Paketgewicht
11 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.