| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-33037639 Herst.-Nr.: MRBAT139 EAN/GTIN: 4260459610526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MediaRange Lithium Batterien eignen sich hervorragend für den Einsatz in Geräten mit hohem Energieverbrauch und dauerhafter Nutzung. Dank modernster Technologie bieten unsere Knopfzellen ein Höchstmaß an Qualität und versorgen Ihre Endgeräte mit konstanter Energie. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Batterie Formfaktor | Knopf/Münze | ![](/p.gif) | Leicht zu öffnen | Ja | ![](/p.gif) | Leichte Entfernbarkeit | Ja | ![](/p.gif) | Einfache Installation | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietyp | Einwegbatterie | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietechnologie | Lithium | ![](/p.gif) | Akku-/Batteriespannung | 3 V | ![](/p.gif) | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 12 Stück(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |