Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec A40 PRO Prozessor Kühler 9,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec A40 PRO Prozessor Kühler 9,2 cm
Antec A40 PRO Prozessor Kühler 9,2 cm
Antec A40 PRO Prozessor Kühler 9,2 cm
Antec A40 PRO Prozessor Kühler 9,2 cm
Antec A40 PRO Prozessor Kühler 9,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33047494
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-10923-9
EAN/GTIN:
     761345109239
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
136 mm
Gewicht
570 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
92 x 92 x 25 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+, LGA 1151 (Socket H4)
Kompatible Prozessoren
AMD A, Intel® Celeron®, Intel® Celeron® G, Intel® Pentium®G
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
800 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2200 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
16 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23 dB
Maximaler Luftstrom
38 cfm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.