Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro SK33502 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro SK33502 Schwarz
Chenbro SK33502 Schwarz
Chenbro SK33502 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33095185
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     SK33502T3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
SGCC
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
218.5 mm
Höhe
127.3 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,75*
€ 238,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,76*
€ 222,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,98*
€ 216,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.