Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Profiline 5288871 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Profiline 5288871 Bohrer
Bosch Profiline 5288871 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33101847
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     5288871
EAN/GTIN:
     3165140635356
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
bosch betonbohrer 5mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
5 mm
Länge (mm)
85 mm
Geeignet für Materialien
Mauerwerk
Arbeitslänge
50 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, bosch betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
5288869
ab € 4,68*
Zubehör
Bosch
5288870
ab € 4,68*
Zubehör
Bosch
5288872
ab € 4,67*
Zubehör
Bosch
5288873
ab € 5,69*
Zubehör
Bosch
5288874
ab € 7,20*
Zubehör
Bosch
5288875
ab € 9,67*
Zubehör
Bosch
5289011
ab € 7,37*
Zubehör
Bosch
5289012
ab € 5,56*
Zubehör
Bosch
5289013
ab € 8,83*
Zubehör
Bosch
5289014
ab € 11,31*
Zubehör
Bosch
5289015
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.